Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Serie | R Octagonal |
Ringnummer | R42 |
Nennweite (ASME) | 5 in |
Lochkreis | 190.5 mm |
Höhe | 23.9 mm |
Breite | 19.05 mm |
Außendurchmesser | 209.55 mm |
Innendurchmesser | 171.45 mm |
Material | Weicheisen |
Härte | 90 HB |
Norm | ASME B16.20 |
Temperaturbereich | von -40 bis 500 °C |