LEADER

LEADER Ring Joint OC SOFT IRON R39 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:11092776
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
R Octagonal
Ringnummer
R39
Zulassung nach
API 6A (ISO 10423)
Nennweite (ASME)
4 in
Nenndurchmesser (API)
4.1/16 in
Lochkreis
161.93 mm
Breite
11.13 mm
Außendurchmesser
173.06 mm
Höhe
15.9 mm
Innendurchmesser
150.8 mm
Material
Weicheisen
Härte
90 HB
Norm
ASME B16.20
Temperaturbereich
von -40 bis 500 °C