LEADER

LEADER Ring Joint OC SOFT IRON R34 ASME B16.20

  • ERIKS:11520689
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
R Octagonal
Ringnummer
R34
Nennweite (ASME)
3.1/2 in
Innendurchmesser
120.65 mm
Breite
11.13 mm
Lochkreis
131.78 mm
Höhe
15.9 mm
Außendurchmesser
142.91 mm
Material
Weicheisen
Härte
90 HB
Norm
ASME B16.20
Temperaturbereich
von -40 bis 500 °C