LEADER

LEADER Ring Joint OC SOFT IRON R30 ASME B16.20

  • ERIKS:15049999
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
R Octagonal
Ringnummer
R30
Nennweite (ASME)
3 in
Innendurchmesser
106.35 mm
Breite
11.13 mm
Lochkreis
117.48 mm
Höhe
15.9 mm
Außendurchmesser
128.61 mm
Material
Weicheisen
Härte
90 HB
Norm
ASME B16.20
Temperaturbereich
von -40 bis 500 °C