LEADER

LEADER Ring Joint OC SOFT IRON R25 ASME B16.20

  • ERIKS:11104906
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
R Octagonal
Ringnummer
R25
Nennweite (ASME)
2.1/2 in
Innendurchmesser
93.65 mm
Außendurchmesser
109.55 mm
Höhe
12.7 mm
Breite
7.95 mm
Lochkreis
101.6 mm
Material
Weicheisen
Härte
90 HB
Norm
ASME B16.20
Temperaturbereich
von -40 bis 500 °C