LEADER

LEADER Ring Joint OC SOFT IRON R21 ASME B16.20

  • ERIKS:11520348
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
R Octagonal
Ringnummer
R21
Nennweite (ASME)
1.1/4 in
Außendurchmesser
83.37 mm
Höhe
15.9 mm
Lochkreis
72.24 mm
Breite
11.13 mm
Innendurchmesser
61.11 mm
Material
Weicheisen
Härte
90 HB
Norm
ASME B16.20
Temperaturbereich
von -40 bis 500 °C