LEADER

LEADER Ring Joint OC SOFT IRON R14 ASME B16.20

  • ERIKS:11115251
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
R Octagonal
Ringnummer
R14
Nennweite (ASME)
3/4 in
Breite
7.95 mm
Höhe
12.7 mm
Außendurchmesser
52.4 mm
Lochkreis
44.45 mm
Innendurchmesser
36.5 mm
Material
Weicheisen
Härte
90 HB
Norm
ASME B16.20
Temperaturbereich
von -40 bis 500 °C