Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Serie | R Octagonal |
Ringnummer | R13 |
Nennweite (ASME) | 1/2 in |
Lochkreis | 42.88 mm |
Höhe | 12.7 mm |
Außendurchmesser | 50.83 mm |
Breite | 7.95 mm |
Innendurchmesser | 34.93 mm |
Material | Weicheisen |
Härte | 90 HB |
Norm | ASME B16.20 |
Temperaturbereich | von -40 bis 500 °C |