LEADER

LEADER Ring Joint OC SOFT IRON R12 ASME B16.20

  • ERIKS:11089441
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
R Octagonal
Ringnummer
R12
Nennweite (ASME)
1/2 in
Breite
7.95 mm
Außendurchmesser
47.65 mm
Lochkreis
39.7 mm
Höhe
12.7 mm
Innendurchmesser
31.75 mm
Material
Weicheisen
Härte
90 HB
Norm
ASME B16.20
Temperaturbereich
von -40 bis 500 °C