Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Serie | R Octagonal |
Ringnummer | R105 |
Nennweite (ASME) | 36 in |
Außendurchmesser | 1057.28 mm |
Breite | 34.93 mm |
Höhe | 41.3 mm |
Lochkreis | 1022.35 mm |
Innendurchmesser | 987.42 mm |
Material | Weicheisen |
Härte | 90 HB |
Norm | ASME B16.20 |
Temperaturbereich | von -40 bis 500 °C |