Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Serie | R Octagonal |
Ringnummer | R103 |
Nennweite (ASME) | 32 in |
Außendurchmesser | 946.15 mm |
Lochkreis | 914.4 mm |
Höhe | 38.1 mm |
Breite | 31.75 mm |
Innendurchmesser | 882.65 mm |
Material | Weicheisen |
Härte | 90 HB |
Norm | ASME B16.20 |
Temperaturbereich | von -40 bis 500 °C |