LEADER

LEADER Ring Joint OC SOFT IRON R101 ASME B16.20

  • ERIKS:12955331
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
R Octagonal
Ringnummer
R101
Nennweite (ASME)
28 in
Lochkreis
800.1 mm
Breite
31.75 mm
Höhe
38.1 mm
Außendurchmesser
831.85 mm
Innendurchmesser
768.35 mm
Material
Weicheisen
Härte
90 HB
Norm
ASME B16.20
Temperaturbereich
von -40 bis 500 °C