LEADER

LEADER Ring Joint OC SOFT IRON R100 ASME B16.20

  • ERIKS:15049996
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
R Octagonal
Ringnummer
R100
Nennweite (ASME)
26 in
Breite
28.58 mm
Lochkreis
749.3 mm
Außendurchmesser
777.88 mm
Innendurchmesser
720.72 mm
Höhe
34.9 mm
Material
Weicheisen
Härte
90 HB
Norm
ASME B16.20
Temperaturbereich
von -40 bis 500 °C