LEADER

LEADER Ring Joint OC 316L R99 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:15049995
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
R Octagonal
Ringnummer
R99
Zulassung nach
API 6A (ISO 10423)
Breite
11.13 mm
Innendurchmesser
223.82 mm
Höhe
15.9 mm
Außendurchmesser
246.08 mm
Lochkreis
234.95 mm
Material
316L
Härte
160 HB
Norm
ASME B16.20
Temperaturbereich
von -100 bis 870 °C