LEADER

LEADER Ring Joint OC 316L R97 ASME B16.20

  • ERIKS:15049994
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
R Octagonal
Ringnummer
R97
Nennweite (ASME)
34 in
Breite
22.23 mm
Außendurchmesser
987.43 mm
Lochkreis
965.2 mm
Höhe
27 mm
Innendurchmesser
942.97 mm
Material
316L
Härte
160 HB
Norm
ASME B16.20
Temperaturbereich
von -100 bis 870 °C