LEADER

LEADER Ring Joint OC 316L R96 ASME B16.20

  • ERIKS:15049993
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
R Octagonal
Ringnummer
R96
Nennweite (ASME)
32 in
Höhe
27 mm
Außendurchmesser
936.63 mm
Breite
22.23 mm
Lochkreis
914.4 mm
Innendurchmesser
892.17 mm
Material
316L
Härte
160 HB
Norm
ASME B16.20
Temperaturbereich
von -100 bis 870 °C