Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Serie | R Octagonal |
Ringnummer | R94 |
Nennweite (ASME) | 28 in |
Innendurchmesser | 781.05 mm |
Lochkreis | 800.1 mm |
Höhe | 23.9 mm |
Breite | 19.05 mm |
Außendurchmesser | 819.15 mm |
Material | 316L |
Härte | 160 HB |
Norm | ASME B16.20 |
Temperaturbereich | von -100 bis 870 °C |