Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Serie | R Octagonal |
Ringnummer | R90 |
Zulassung nach | API 6A (ISO 10423) |
Innendurchmesser | 133.35 mm |
Höhe | 27 mm |
Lochkreis | 155.58 mm |
Außendurchmesser | 177.81 mm |
Breite | 22.23 mm |
Material | 316L |
Härte | 160 HB |
Norm | ASME B16.20 |
Temperaturbereich | von -100 bis 870 °C |