LEADER

LEADER Ring Joint OC 316L R89 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:15049986
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
R Octagonal
Ringnummer
R89
Zulassung nach
API 6A (ISO 10423)
Lochkreis
114.3 mm
Breite
19.05 mm
Innendurchmesser
95.25 mm
Außendurchmesser
133.35 mm
Höhe
23.9 mm
Material
316L
Härte
160 HB
Norm
ASME B16.20
Temperaturbereich
von -100 bis 870 °C