LEADER

LEADER Ring Joint OC 316L R88 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:15049985
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
R Octagonal
Ringnummer
R88
Zulassung nach
API 6A (ISO 10423)
Außendurchmesser
141.88 mm
Innendurchmesser
103.78 mm
Höhe
23.9 mm
Lochkreis
122.83 mm
Breite
19.05 mm
Material
316L
Härte
160 HB
Norm
ASME B16.20
Temperaturbereich
von -100 bis 870 °C