LEADER

LEADER Ring Joint OC 316L R85 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:15049982
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
R Octagonal
Ringnummer
R85
Zulassung nach
API 6A (ISO 10423)
Breite
12.7 mm
Außendurchmesser
92.08 mm
Innendurchmesser
66.68 mm
Lochkreis
79.38 mm
Höhe
17.5 mm
Material
316L
Härte
160 HB
Norm
ASME B16.20
Temperaturbereich
von -100 bis 870 °C