Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Serie | R Octagonal |
Ringnummer | R81 |
Nennweite (ASME) | 22 in |
Außendurchmesser | 649.29 mm |
Innendurchmesser | 620.71 mm |
Breite | 14.29 mm |
Lochkreis | 635 mm |
Höhe | 19.1 mm |
Material | 316L |
Härte | 160 HB |
Norm | ASME B16.20 |
Temperaturbereich | von -100 bis 870 °C |