Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Serie | R Octagonal |
Ringnummer | R80 |
Nennweite (ASME) | 22 in |
Breite | 7.95 mm |
Außendurchmesser | 623.9 mm |
Lochkreis | 615.95 mm |
Höhe | 12.7 mm |
Innendurchmesser | 608 mm |
Material | 316L |
Härte | 160 HB |
Norm | ASME B16.20 |
Temperaturbereich | von -100 bis 870 °C |