LEADER

LEADER Ring Joint OC 316L R79 ASME B16.20

  • ERIKS:13473711
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
R Octagonal
Ringnummer
R79
Nennweite (ASME)
24 in
Breite
34.94 mm
Lochkreis
692.15 mm
Außendurchmesser
727.09 mm
Höhe
41.3 mm
Innendurchmesser
657.21 mm
Material
316L
Härte
160 HB
Norm
ASME B16.20
Temperaturbereich
von -100 bis 870 °C