LEADER

LEADER Ring Joint OC 316L R78 ASME B16.20

  • ERIKS:13460355
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
R Octagonal
Ringnummer
R78
Nennweite (ASME)
24 in
Höhe
31.8 mm
Lochkreis
692.15 mm
Außendurchmesser
717.55 mm
Breite
25.4 mm
Innendurchmesser
666.75 mm
Material
316L
Härte
160 HB
Norm
ASME B16.20
Temperaturbereich
von -100 bis 870 °C