LEADER

LEADER Ring Joint OC 316L R77 ASME B16.20

  • ERIKS:11301866
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
R Octagonal
Ringnummer
R77
Nennweite (ASME)
24 in
Lochkreis
692.15 mm
Breite
15.88 mm
Außendurchmesser
708.03 mm
Höhe
20.6 mm
Innendurchmesser
676.27 mm
Material
316L
Härte
160 HB
Norm
ASME B16.20
Temperaturbereich
von -100 bis 870 °C