LEADER

LEADER Ring Joint OC 316L R75 ASME B16.20

  • ERIKS:12057599
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
R Octagonal
Ringnummer
R75
Nennweite (ASME)
20 in
Lochkreis
584.2 mm
Höhe
38.1 mm
Außendurchmesser
615.95 mm
Breite
31.75 mm
Innendurchmesser
552.45 mm
Material
316L
Härte
160 HB
Norm
ASME B16.20
Temperaturbereich
von -100 bis 870 °C