Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Serie | R Octagonal |
Ringnummer | R74 |
Zulassung nach | API 6A (ISO 10423) |
Nennweite (ASME) | 20 in |
Nenndurchmesser (API) | 20.3/4 in |
Außendurchmesser | 603.25 mm |
Breite | 19.05 mm |
Höhe | 23.9 mm |
Lochkreis | 584.2 mm |
Innendurchmesser | 565.15 mm |
Material | 316L |
Härte | 160 HB |
Norm | ASME B16.20 |
Temperaturbereich | von -100 bis 870 °C |