LEADER

LEADER Ring Joint OC 316L R71 ASME B16.20

  • ERIKS:13473710
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
R Octagonal
Ringnummer
R71
Nennweite (ASME)
18 in
Breite
28.58 mm
Höhe
34.9 mm
Außendurchmesser
561.98 mm
Lochkreis
533.4 mm
Innendurchmesser
504.82 mm
Material
316L
Härte
160 HB
Norm
ASME B16.20
Temperaturbereich
von -100 bis 870 °C