LEADER

LEADER Ring Joint OC 316L R69 ASME B16.20

  • ERIKS:12723196
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
R Octagonal
Ringnummer
R69
Nennweite (ASME)
18 in
Außendurchmesser
544.53 mm
Innendurchmesser
522.27 mm
Lochkreis
533.4 mm
Breite
11.13 mm
Höhe
15.9 mm
Material
316L
Härte
160 HB
Norm
ASME B16.20
Temperaturbereich
von -100 bis 870 °C