LEADER

LEADER Ring Joint OC 316L R68 ASME B16.20

  • ERIKS:15049975
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
R Octagonal
Ringnummer
R68
Nennweite (ASME)
18 in
Breite
7.95 mm
Außendurchmesser
525.48 mm
Lochkreis
517.53 mm
Innendurchmesser
509.58 mm
Höhe
12.7 mm
Material
316L
Härte
160 HB
Norm
ASME B16.20
Temperaturbereich
von -100 bis 870 °C