LEADER

LEADER Ring Joint OC 316L R67 ASME B16.20

  • ERIKS:12057598
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
R Octagonal
Ringnummer
R67
Nennweite (ASME)
16 in
Breite
28.58 mm
Innendurchmesser
441.32 mm
Lochkreis
469.9 mm
Außendurchmesser
498.48 mm
Höhe
34.9 mm
Material
316L
Härte
160 HB
Norm
ASME B16.20
Temperaturbereich
von -100 bis 870 °C