LEADER

LEADER Ring Joint OC 316L R66 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:13473707
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
R Octagonal
Ringnummer
R66
Zulassung nach
API 6A (ISO 10423)
Nennweite (ASME)
16 in
Nenndurchmesser (API)
16 in
Lochkreis
469.9 mm
Höhe
20.6 mm
Außendurchmesser
485.78 mm
Innendurchmesser
454.02 mm
Breite
15.88 mm
Material
316L
Härte
160 HB
Norm
ASME B16.20
Temperaturbereich
von -100 bis 870 °C