LEADER

LEADER Ring Joint OC 316L R64 ASME B16.20

  • ERIKS:15049974
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
R Octagonal
Ringnummer
R64
Nennweite (ASME)
16 in
Außendurchmesser
461.98 mm
Lochkreis
454.03 mm
Innendurchmesser
446.08 mm
Breite
7.95 mm
Höhe
12.7 mm
Material
316L
Härte
160 HB
Norm
ASME B16.20
Temperaturbereich
von -100 bis 870 °C