LEADER

LEADER Ring Joint OC 316L R63 ASME B16.20

  • ERIKS:13473706
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
R Octagonal
Ringnummer
R63
Nennweite (ASME)
14 in
Außendurchmesser
444.5 mm
Breite
25.4 mm
Innendurchmesser
393.7 mm
Höhe
31.8 mm
Lochkreis
419.1 mm
Material
316L
Härte
160 HB
Norm
ASME B16.20
Temperaturbereich
von -100 bis 870 °C