LEADER

LEADER Ring Joint OC 316L R62 ASME B16.20

  • ERIKS:13473705
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
R Octagonal
Ringnummer
R62
Nennweite (ASME)
14 in
Innendurchmesser
403.22 mm
Lochkreis
419.1 mm
Höhe
20.6 mm
Außendurchmesser
434.98 mm
Breite
15.88 mm
Material
316L
Härte
160 HB
Norm
ASME B16.20
Temperaturbereich
von -100 bis 870 °C