LEADER

LEADER Ring Joint OC 316L R60 ASME B16.20

  • ERIKS:11417839
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
R Octagonal
Ringnummer
R60
Nennweite (ASME)
12 in
Höhe
38.1 mm
Lochkreis
406.4 mm
Außendurchmesser
438.15 mm
Breite
31.75 mm
Innendurchmesser
374.65 mm
Material
316L
Härte
160 HB
Norm
ASME B16.20
Temperaturbereich
von -100 bis 870 °C