LEADER

LEADER Ring Joint OC 316L R58 ASME B16.20

  • ERIKS:13473703
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
R Octagonal
Ringnummer
R58
Nennweite (ASME)
12 in
Breite
22.23 mm
Außendurchmesser
403.23 mm
Lochkreis
381 mm
Höhe
27 mm
Innendurchmesser
358.77 mm
Material
316L
Härte
160 HB
Norm
ASME B16.20
Temperaturbereich
von -100 bis 870 °C