LEADER

LEADER Ring Joint OC 316L R57 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:11283520
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
R Octagonal
Ringnummer
R57
Zulassung nach
API 6A (ISO 10423)
Nennweite (ASME)
12 in
Nenndurchmesser (API)
13.5/8 in
Höhe
15.9 mm
Breite
11.13 mm
Außendurchmesser
392.13 mm
Lochkreis
381 mm
Innendurchmesser
369.87 mm
Material
316L
Härte
160 HB
Norm
ASME B16.20
Temperaturbereich
von -100 bis 870 °C