LEADER

LEADER Ring Joint OC 316L R56 ASME B16.20

  • ERIKS:12499453
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
R Octagonal
Ringnummer
R56
Nennweite (ASME)
12 in
Höhe
12.7 mm
Breite
7.95 mm
Außendurchmesser
388.95 mm
Lochkreis
381 mm
Innendurchmesser
373.05 mm
Material
316L
Härte
160 HB
Norm
ASME B16.20
Temperaturbereich
von -100 bis 870 °C