LEADER

LEADER Ring Joint OC 316L R55 ASME B16.20

  • ERIKS:11343543
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
R Octagonal
Ringnummer
R55
Nennweite (ASME)
10 in
Außendurchmesser
371.48 mm
Höhe
34.9 mm
Breite
28.58 mm
Lochkreis
342.9 mm
Innendurchmesser
314.32 mm
Material
316L
Härte
160 HB
Norm
ASME B16.20
Temperaturbereich
von -100 bis 870 °C