LEADER

LEADER Ring Joint OC 316L R53 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:11926959
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
R Octagonal
Ringnummer
R56
Zulassung nach
API 6A (ISO 10423)
Nennweite (ASME)
10 in
Nenndurchmesser (API)
11 in
Breite
11.13 mm
Außendurchmesser
334.98 mm
Höhe
15.9 mm
Lochkreis
323.85 mm
Innendurchmesser
312.72 mm
Material
316L
Härte
160 HB
Norm
ASME B16.20
Temperaturbereich
von -100 bis 870 °C