LEADER

LEADER Ring Joint OC 316L R51 ASME B16.20

  • ERIKS:11334650
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
R Octagonal
Ringnummer
R51
Nennweite (ASME)
8 in
Höhe
27 mm
Breite
22.23 mm
Außendurchmesser
301.63 mm
Lochkreis
279.4 mm
Innendurchmesser
257.17 mm
Material
316L
Härte
160 HB
Norm
ASME B16.20
Temperaturbereich
von -100 bis 870 °C