Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Serie | R Octagonal |
Ringnummer | R50 |
Zulassung nach | API 6A (ISO 10423) |
Nennweite (ASME) | 8 in |
Nenndurchmesser (API) | 9 in |
Lochkreis | 269.88 mm |
Breite | 15.88 mm |
Höhe | 20.6 mm |
Außendurchmesser | 285.76 mm |
Innendurchmesser | 254 mm |
Material | 316L |
Härte | 160 HB |
Norm | ASME B16.20 |
Temperaturbereich | von -100 bis 870 °C |