Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Serie | R Octagonal |
Ringnummer | R42 |
Nennweite (ASME) | 5 in |
Innendurchmesser | 171.45 mm |
Außendurchmesser | 209.55 mm |
Lochkreis | 190.5 mm |
Höhe | 23.9 mm |
Breite | 19.05 mm |
Material | 316L |
Härte | 160 HB |
Norm | ASME B16.20 |
Temperaturbereich | von -100 bis 870 °C |