LEADER

LEADER Ring Joint OC 316L R40 ASME B16.20

  • ERIKS:15049970
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
R Octagonal
Ringnummer
R40
Nennweite (ASME)
5 in
Außendurchmesser
179.4 mm
Breite
7.95 mm
Lochkreis
171.45 mm
Höhe
12.7 mm
Innendurchmesser
163.5 mm
Material
316L
Härte
160 HB
Norm
ASME B16.20
Temperaturbereich
von -100 bis 870 °C