LEADER

LEADER Ring Joint OC 316L R38 ASME B16.20

  • ERIKS:11727974
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
R Octagonal
Ringnummer
R38
Nennweite (ASME)
4 in
Höhe
20.6 mm
Innendurchmesser
141.3 mm
Breite
15.88 mm
Außendurchmesser
173.06 mm
Lochkreis
157.18 mm
Material
316L
Härte
160 HB
Norm
ASME B16.20
Temperaturbereich
von -100 bis 870 °C