LEADER

LEADER Ring Joint OC 316L R30 ASME B16.20

  • ERIKS:11446802
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
R Octagonal
Ringnummer
R30
Nennweite (ASME)
3 in
Außendurchmesser
128.61 mm
Höhe
15.9 mm
Lochkreis
117.48 mm
Innendurchmesser
106.35 mm
Breite
11.13 mm
Material
316L
Härte
160 HB
Norm
ASME B16.20
Temperaturbereich
von -100 bis 870 °C