LEADER

LEADER Ring Joint OC 316L R28 ASME B16.20

  • ERIKS:15049965
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
R Octagonal
Ringnummer
R28
Nennweite (ASME)
2.1/2 in
Innendurchmesser
98.43 mm
Höhe
17.5 mm
Lochkreis
111.13 mm
Außendurchmesser
123.83 mm
Breite
12.7 mm
Material
316L
Härte
160 HB
Norm
ASME B16.20
Temperaturbereich
von -100 bis 870 °C