Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Serie | R Octagonal |
Ringnummer | R26 |
Zulassung nach | API 6A (ISO 10423) |
Nennweite (ASME) | 2 in |
Nenndurchmesser (API) | 2.9/16 in |
Außendurchmesser | 112.73 mm |
Lochkreis | 101.6 mm |
Breite | 11.13 mm |
Höhe | 15.9 mm |
Innendurchmesser | 90.47 mm |
Material | 316L |
Härte | 160 HB |
Norm | ASME B16.20 |
Temperaturbereich | von -100 bis 870 °C |